ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー ZERO

ブレーキ&パーツクリーナー ZERO 18L

商品番号 0890108018

EAN 4068362267291

価格はログイン後に表示されます
ブレーキ&パーツクリーナー ZERO

商品番号 0890108018

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

確かな洗浄力と美しい仕上がり。
ヘキサンフリーで人にも環境にもやさしい高品質パーツクリーナー。
  • 部品の細部まですばやく浸透し、油汚れ・グリース・埃などを効率的に除去します。

  • ブレーキフルードの洗浄にも最適。

  • 高い溶解力と中速乾性により、少量で完全に脱脂・洗浄が可能。

  • 残渣が残らない美しい仕上がり。

  • ヘキサンフリーのため作業者の健康リスクを低減。においが弱く作業中も快適。

  • アセトンやシクロヘキサンを含まず、ゴムパーツ・プラスチックパーツを傷めません。

  • 従来よりも錆びにくい缶を採用。地域問わず安心して保管していただけます。

  • シリコン

  • AOXフリー

  • 有機則非該当

  • レフィーロ対応でゴミを削減。

  • エアゾールの噴霧ガスとしてCO₂を採用。液化ガスを含みません。
注意事項
  • 高温箇所には使用しないでください。

  • 接着面の表面洗浄には適していません。

  • ゴムやプラスチック部分には、事前に適合性テストを行ってください。
商品情報

 データシート(X)

用途

ブレーキパッド、ディスク、ドラムなどの汚れを除去し、摩耗や腐食を防止。ブレーキシステムの寿命延長に貢献します。

使用方法

1. 液剤を充填機に充填もしくはハンドポンプスプレーに移してください。


2. 使用前によく振ってください。


3. 洗浄箇所にスプレーし、清潔なウエスで拭き取ります。


4. 汚れが酷い場合はこの作業を繰り返します。


5. 洗浄した箇所は十分に乾燥させてください。


6. 特にブレーキ部品に使用した場合は必ず2~3回のブレーキ制動テストを行い、十分なブレーキ性能が得られることを確認してから走行してください。

容積

18 l

容器

ブリキ製キャニスター

色

透明

化学薬品ベース

炭化水素

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報