排気システムにスリーブ(パイププラグ)とフランジコネクターを素早く、簡単かつ完全に気密状態で組み立てるためのソフトコンパウンドです。
- 複雑な溶接の必要なし
- 排気の熱により金属と同じように硬くなる
- 約700℃まで熱耐性あり
- 永久に密封
- 衝撃および振動に強い
- 錆びる心配なし - 簡単に分解可能
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
コンテンツの重さ | 140 g |
色 | グレー |
におい / 香り | 無臭 |
化学薬品ベース | ケイ酸ナトリウム |
製造日起点の保存可能期間 | 12 月 |
最大温度耐性 | 800 °C |
濃度 | 1,71 g/cm³ |
濃度の条件 | 20°C |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。