ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

あぶみ留め金

あぶみ留め金、丸穴直径36 / 40、楕円穴42x22、八角形
丸金具 4穴八角台座 25MM

商品番号 0880802

価格はログイン後に表示されます

あぶみ留め金

商品番号 0880802

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

直径36 / 40mmの丸穴、および42 x 22mmのオーバルアイレット用、八角形ベースプレート
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
スターラップピースの長さ (H)

25 mm

ブラケット幅 (B)

20 mm

長さ (L)

65 mm

幅 (A)

40 mm

穴の距離

51 mm

穴径

5 mm

材料

スチール

設計

八角ベースプレート

表面

トタン

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報