ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シーリングテープ、VKP® TRIO

膨張式シーリングテープ(内付けサッシ用) VKPトリオ
VKP トリオ 58/5-10MM 6.5M
VKP

商品番号 0875345805
EAN 4050641858405

価格はログイン後に表示されます
シーリングテープ、VKP® TRIO

商品番号 0875345805

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

並行絶縁での窓およびドアジョイントの内側および外側の同時シーリング用ジョイントシールテープ。

1回の手順でシーリングと絶縁を完了


  • 取り付け時間を大幅に削減

  • 極めて簡単に施工

  • 3つの従来製品を置き替えて、保管スペースを大幅に削減


RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (窓とドアのRAL品質保証協会) の要件の設置品質に対応


  • 外面で走行中の雨や蒸気の透過を防止

  • 中間部に断熱材

  • 気密性と蒸気遮断性が高い内部


幅広い天候で使用可能


ほぼ全天候で完全に安全なシーリングを実現します。



排出を防止 (独立したユーロフィン試験所で検証)


人と環境に安全。



規定のジョイント部で不均一な表面を解消



取り付け箇所での化学反応なし



当社のEMICODEラベル付き製品は、低排出/環境適合性を備えています。EMICODE分類システムでは、公認機関の厳格な健康および環境要件に準拠した建築資材にラベルを付与しています。

注意事項

VKP Trioの膨張速度は、温度によって異なります。高温時はテープを涼しい場所に保管し、低温時は暖かい場所に保管してください。


硬いコンポーネントのジョイントには、VKP Plusをお使いください。下部ジョイント部分には、フレキシブルテープまたはEPDM屋外シーリングテープの使用をお勧めします。


12~20mmおよび20~30mmのジョイント幅を持つテープでは、テープは2層になっており、自己接着領域は凹凸のある側にあります(技術上の理由)。



塗料とシーラントに関して、ご自身で入念にテストを行ってください。市販のグラウトとの相互作用はありません。窓は、間隔を空けて取り付けるだけで固定されます。大きな荷重のかかったファサードジョイントは、VKP Plusでシーリングする必要があります。

EMICODE EC1plus: 超低排出 – EMICODE分類システムでは、建築資材の環境および健康に対する適合性を表示します。最低排出ガス製品はEC1plusマークが付いています。
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
窓およびドアジョイント、母屋に付設された温室の接合ジョイント、およびその他の別館構造物のシーリング。



VKP Trioはくさび形で、内側の方が外側よりも素材が厚くなっています。ジョイント内では、この圧縮量の違いにより、RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren(RAL Quality Association for Windows and Doors)で要求されているとおり、蒸気の拡散勾配が確実に内側から外側に向かいます。

使用方法

準備:


  • 表面を大まかにクリーニングして汚れを落とします

  • テープの先頭および終端から約2cmを切り取ります

  • 長さに合わせてテープを切断する場合は、1m当たり約2cmずつ長めにしてください


窓への取り付け:


自己接着ストリップから保護フィルムをきはがし、窓枠にテープを貼り付けます。内側と外側の位置取りが正しいことを確認してください(内側に白いラベル)。



コーナー部分の外観:


テープをコーナーに大まかに合わせ、縦方向に圧縮します。漏れは、必ず防止してください。可能な場合は、フレキシブルテープ接着剤(商品番号0893710000)でシールしてください。

化学薬品ベース

含浸ポリウレタンフォーム

58 mm

豪雨時の水密性対応最小 / 最大目地幅

5-10 mm

ロールの長さ

6.5 m

水蒸気拡散抵抗(説明)

内側は外側よりも不透過性

最小 / 最大処理温度

5 まで 25 °C

最小 / 最大温度耐性

-30 まで 80 °C

最小耐豪雨性(圧力) / 条件

600 Pa / DIN 18542-BG1に準拠

建築材クラス / 条件

B1 - 低引火性 / DIN 4102に準拠、建築許可Z-56.212-3607に準拠

ストレス群

MF1

紫外線抵抗性

豪雨、屋外暴露に耐えられるよう圧縮された場合、はい

熱伝導率λ

0.048 W/(m*K)

熱伝導率λの条件

DIN 52612に準拠

適用範囲

シーリング

製造日起点の保存可能期間 / 条件

12 月 / 20°C

サステナビリティ

低排出/低公害

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報