車両バッテリーの酸性度計
車両バッテリー液テスター
バッテリー液比重テスター
商品番号 08536002
EAN 4011231790383
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
For testing the acid density of vehicle batteries
- 車両バッテリーの酸濃度のテストに使用
- 必要な吸引量はごく少量
- 広範囲なスケール
- 大型の比重計
- 比重計の中心ガイドで振動や側面接触を防止
- 数字と色によるスケールで検出された充電状況をすぐに反映
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
パイプ長さ | 52 mm |
パイプの外径 | 5,5 mm |
最大容積 | 18 cm³ |
長さ | 255 mm |