ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

クーラント用不凍テスター

クーラント用不凍テスター
クーラント比重テスター

商品番号 08536001

EAN 4011231790369

価格はログイン後に表示されます
クーラント用不凍テスター

商品番号 08536001

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For ethanediol (ethylene glycol) and water mixtures, with the exception of G13
  • エタンジオール(エチレングリコール)と水の混合物用

  • 振り子式インジケーターにより、従来の装置と異なり、垂直に保つ必要がなくなりました。

  • 自動温度補正

  • あらゆるクーラント温度の氷点を直接簡単に読み取ることができます。
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
使用方法

測定手順:泡が発生しないようにしながら、測定チャンバーを完全に液で満たします。ハウジングを軽く叩くと、きれいに満たすことができます。

最小温度条件

-40 °C

吸引体積

52 cm³

長さ

155 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報