ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

充電式LEDワークライト ERGOPOWER CLAMP

充電式LEDワークライトランプErgopower CLAMP
ワークライト ERGOPOWER CLAMP
ERGOPOWER

商品番号 0827950300

EAN 4099618712708

価格はログイン後に表示されます
充電式LEDワークライト ERGOPOWER CLAMP

商品番号 0827950300

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

パワフルかつ高耐久性。クランプ式システムと可動・回転式のライトヘッドにより、本LEDワークライトはさまざまな用途に対応可能です。

極めて高い汎用性


高品質のTPE製クランプとハウジングで、様々な場所に取り付け可能です。または、しっかり自立させることもできます。さらに、底部の強力なマグネットで、スチール面に簡単に取り付け可能



明るさは調整可能


4段階の明るさから用途に応じて選択可能。メモリー機能により、前回の設定を自動で記憶します。


  • 100ルーメン (24時間)

  • 300ルーメン (8時間)

  • 700ルーメン (5時間)

  • 1600ルーメン (3時間)


フレキシブルな照明


ライトヘッドは水平方向に約270°、垂直方向に300°回転可能で、必要な場所に正確に光を照射できます。



便利な電源管理


3つのバッテリー残量インジケーターと充電インジケーターにより、ライトの状態を把握できます。5 V 1 Aアダプター (約5.5時間) または5 V 2 Aアダプター (約3.5時間) を使用してすばやく充電できます。



高耐久性


  • このワークライトは、過酷な環境向けに設計されており、防塵、防水、耐衝撃性に優れ、IP65およびIK06規格に適合

  • 動作温度: -10°C~+40°C
注意事項クランプ機能を使用していない間に、本製品の充電を行ってください。
商品情報

 データシート(X)

最小演色評価数(CRI)

80

最小 / 最大光束

100 / 1600 lm

色温度

6500 K

最小 / 最大発光期間

3-24 h

充電時間

3,5 h

耐衝撃性

IK06

IP保護クラス

IP 65

IP保護タイプ、ランプ

IP 65

公称電圧

3,7 V

充電式バッテリー / バッテリー容量

5200 mAh

充電式バッテリー / バッテリーのタイプ

リチウムイオン

保護クラス

保護クラスIII / 安全超低電圧

保護クラス(ランプ)

保護クラスIII / 安全超低電圧

電力定格

11 W

最小 / 最大動作温度

-10 まで 40 °C

幅x高さx深さ

104 x 175 x 95 mm

LEDの数

1 PCS

材料

PA 6 GF15 - ガラス繊維強化ポリアミド

黒, グレーブルーRAL 5008

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報