ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ERGOPOWER SATURN

コードレスLED携帯ランプErgopower SATURN
充電式LEDライトERGOPOWER-SATURN
ERGOPOWER

商品番号 0827950200

EAN 4099618366161

価格はログイン後に表示されます
ERGOPOWER SATURN

商品番号 0827950200

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

USB-A出力付き強力COB LED

背面の2つの隠しフックにより、高い柔軟性を実現。



ハンドルは360°回転し、2つの方向に180°回転可能。



底面の強力マグネットにより、金属面に貼り付けられます。



緊急時のパワーバンクとしてUSB-A出力1つを装備。



2600 mahバッテリーで連続かつ安定したルーメン出力 (500 lm)。



メインライト (4W) とトップライト (2W) の2段階出力


  • メインライト:500 lm (2時間) / 200 lm (5時間)

  • トップライト:180 lm (6時間)


IP54/IK07

注意事項USB-Cケーブルのみ付属
商品情報

 データシート(X)

充電時間

3,5 h

耐衝撃性

IK07

IP保護クラス

IP 54

公称電圧

3,7 V

充電式バッテリー / バッテリー容量

2600 mAh

充電式バッテリー / バッテリーのタイプ

リチウムイオン

接続タイプ

USBタイプC

最小 / 最大動作温度

-10 まで 40 °C

長さx幅x高さ

50 x 47 x 269 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報