USB-C接続付き充電式LED携帯ランプ
ライトヘッドは180°まで折り曲げ可能
細幅ライトヘッド (12 mm)
3つのLED (スポット、フロント、バック) を装備
- スポットライト:50ルーメン (3時間)
- メインライト (フロント): 50ルーメンおよび100ルーメン (6時間および3時間)
- メインライト (バック) :100ルーメン (3時間)
クリップ付き
ランプの裏側と底面にマグネットを装備
バッテリー状態を示すLEDインジケーターあり
セット内容:
折りたたみライト、USB-A/USB-C充電ケーブル
![]() | |
メインライト光束 | 100 lm |
サイドライト光束 | 50 lm |
メインライトの発光期間 | 3 h |
2次ライトの発光期間 | 3 h |
充電時間 | 2,5 h |
IP保護クラス | IP 20 |
公称電圧 | 3,7 V |
充電式バッテリー / バッテリー容量 | 350 mAh |
充電式バッテリー / バッテリーのタイプ | リチウムイオン |
最小 / 最大動作温度 | -10 まで 40 °C |