ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ボンネットライト - ERGOPOWER URANUS

充電式LEDボンネットライトErgopower URANUS
ボンネットライト ERGOPOWER URANUS
ERGOPOWER

商品番号 0827940954

EAN 4099618783678

価格はログイン後に表示されます
ボンネットライト - ERGOPOWER URANUS

商品番号 0827940954

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

2000 ルーメンのボンネットライト。Type-Cポート対応の交換可能なバッテリーを搭載し、全長は2mです。

1170 mm~最大1970 mmまで拡張可能


17 W、LED50個付き


3種類の照明レベル、6500 K


2000 lm (1時間)/1000 lm (2時間)/500 lm (4時間)


充電方法:


  • 本体のタイプCインターフェイスで充電

  • 交換バッテリー (3.65 V 5000 mAh) のタイプCインターフェイスで充電

IP20、IK07


バッテリー充電状態

注意事項

USB-A/USB-Cケーブルのみ付属


5 V 2 A充電器/5 V 1 A充電器に対応


ランプのタイプCとバッテリーのタイプCでは、充電時間が異なります

商品情報

 データシート(X)

最小演色評価数(CRI)

80

光束

2000 lm

最小 / 最大光束

500 / 2000 lm

色温度

6500 K

最小 / 最大発光期間

1-4 h

充電時間

4 h

耐衝撃性

IK07

IP保護クラス

IP 20

IP保護タイプ、ランプ

IP 20

公称電圧

3,65 V

充電式バッテリー / バッテリー容量

5000 mAh

充電式バッテリー / バッテリーのタイプ

リチウムイオン

保護クラス

保護クラスIII / 安全超低電圧

保護クラス(ランプ)

保護クラスIII / 安全超低電圧

電力定格

17 W

接続タイプ

USBタイプC

最小 / 最大動作温度

-10 まで 40 °C

幅x高さx深さ

1170 x 161.8 x 107.4 mm

LEDの数

50 PCS

材料

アルミニウム

ボンネットライト - ERGOPOWER URANUSを含む:
0 x
バッテリー21700 3.65 V 5000 mAhタイプC

充電式バッテリー 21700 3.65V 5000MAH TYPE C

説明: Wurth Li-ion Battery
数量(合計): 0 x
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。
この製品用のスペアパーツ:
バッテリー21700 3.65 V 5000 mAhタイプC

充電式バッテリー 21700 3.65V 5000MAH TYPE C

Wurth Li-ion Battery
x 1 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報