ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

15時までのご注文で当日出荷

10,000点以上の品揃え

アプリ

充電式スリム LEDライト WL1 LED 5+1W

バッテリー式LED携帯型ランプ WL1 LED 3+1W
充電式スリムLEDライト WL1-3+1W-GLOBAL

商品番号 0827940383
EAN 4056807232331

価格はログイン後に表示されます
充電式スリム LEDライト WL1 LED 5+1W

商品番号 0827940383

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

狭い所で使用しても影ができにくい

スリムライト


  • シャドーレス 12cm ロング COB ライト


特長


  • メインライト 5W COB LED, スポットライト 1W LED

  • スリムなデザイン – トップライト 8mm 幅

  • 2段階の明るさ

  • スポットライト – フラッシュライト機能

  • スイッチモード – スポットライト, メインライト 低, メインライト 高, オフ

  • ヘッド部は120°旋回可能

  • 充電状態を3段階で表示

  • ライト底部に強力磁石付き

  • 最新リチウムイオンバッテリーテクノロジー採用

  • 短時間の充電で長時間点灯

  • 充電器とUSBケーブル付属
注意事項Li-Ion battery: 3.7V, 9.62Wh, 18650-2600mAH
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

最小演色評価数(CRI)

80

メインライト光束

600 lm

サイドライト光束

120 lm

色温度

6500 K

最小 / 最大発光期間

2.5-10 h

メインライトの発光期間

2.5 h

2次ライトの発光期間

10 h

充電時間

4 h

耐衝撃性

IK07

IP保護クラス

IP 54

公称電圧

5 V/DC

充電式バッテリー / バッテリー容量

2600 mAh

充電式バッテリー / バッテリーのタイプ

リチウムイオン

長さx幅x高さ

340 x 52 x 41 mm

充電式スリム LEDライト WL1 LED 5+1Wを含む:
USB充電ケーブル
1 x
USB充電ケーブル

LEDライト充電用コードLAMP-BTRY-L1,2M-F.0827940370

説明: High quality USB cable
配信済み: 1 x
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報