ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

LEDペンライトSMD

LEDペンライトSMD(20010501162)
LEDペンライトSMD

商品番号 0827500170

価格はログイン後に表示されます

LEDペンライトSMD

商品番号 0827500170

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

小型、アルカリ電池駆動

快適な操作性


マグネット付き胸ポケットクリップ



小型で耐衝撃性に優れたABSハウジング、ポリカーボネート製クリップ、レンズ



切替モード:


トーチライト - メインライト – オフ



輝度:


トーチライト:50lm、メインライト:130lm



小型:


  • 製品サイズ:20 x 15 x 160mm

  • 製品重量:220g


稼働可能温度:-10°C ~ + 40°C

IP20

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

充電式バッテリー / バッテリーの名称

1.5V単4形AAA

再充電可能バッテリー / バッテリーの数

2 PCS

ハウジングの材料

プラスチック

LEDペンライトSMDを含む:

アルカリ電池ハイパワー
2 x
アルカリ電池ハイパワー

BTRY-ALKALI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

説明: Battery power for energy-intensive applications
数量: 2 x

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報