ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

フェストン電球

フェストン電球、車両、標準
室内灯筒バルブ 12V / 3W 21MMX8.0Φ
FIRSTEC

商品番号 07201701

価格はログイン後に表示されます

フェストン電球

商品番号 07201701

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

標準用途に対応する信頼性のあるOEM品質
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
車両

公称電圧

12 V/DC

電力定格

3 W

長さ (A)

27 mm

ガラスバルブの最大幅

8,2 mm

コンタクト長さ

3,5 mm

ソケット名称

SV7-8

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報