ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

スプリングプーラー

スプリングテンショナー
スプリングテンショナー

商品番号 071593836

EAN 4050382224460

価格はログイン後に表示されます
スプリングプーラー

商品番号 071593836

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 15112に準拠した調整可能な荷重範囲と落下防止器具を備えた、丈夫で耐久性に優れた高品質のスプリングテンショナー

スプリングプーラーは、組み立て作業中や実働時に関係なく最適なサポート器具で、ワークスペースをすっきり片付けて安全に、ストレスのない状態にします



衝撃に強いプラスチック製のハウジングと、耐摩耗性プラスチック製ケーブルドラムから成ります高強度特殊スチール製のリベット加工荷重スプリング


耐用年数が長く、安全水準が高い



高品質カラビナを使用して荷物を吊り下げたり取り付けたりする


便利で、信頼性の高いスプリングプーラー自体のファスニングと、スプリングプーラーへの工具のファスニング



スプリングプーラーの使用で、ユーザーを保護すると同時に時間とコストを節約


生産性が向上し、ユーザーの負担を軽減
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
リフティング容量(出荷時設定)

5,5 kg

最小 / 最大負荷容量

3-5.5 kg

ケーブル最大引き出し長さ

2,0 m

ハウジングの材質

特殊プラスチック

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報