商品番号 0715930228
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
長さx幅x高さ (L x B x H)
170 x 110 x 290 mm
ベルト幅用
70 mm
材料
ポリエステル / レザー
色
黒, グレー
製品重量(品目単位)
169,000 g
最大負荷容量
4 kg
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
サークリッププライヤー タイプA
ISO 8752プレーンスチール
錆転換剤スプレー
クランプピース付き六角ナット、非メタルインサート、ロープロファイル、細目スレッド
ダブルオープンエンドレンチ
3000mlハンドクリーナーディスペンサー用ポンプ
静的混合管
ASSY® 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド
コンビ六角タッピングネジ、キャプティブワッシャー付き
オイルドレンプラグネジ山修復セットM12x1.5 タイムサート®