会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
カード・請求書払いOK
15時までのご注文で当日出荷
6,000点以上の品揃え
アプリ
似ている商品
商品番号 0715930222
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
長さx幅x高さ
440 x 250 x 360 mm
材料
PES - ポリエステル
色
黒, グレー
最大負荷容量
15 kg
製品重量(品目単位)
2830,000 g
シートベルトの最小 / 最大長さ
850-1400 mm
シートベルトの最小長さ
850 mm
シートベルトの最大長さ
1400 mm
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
バキュームホース
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
インサートリング付きワンイヤークランプ
皿座ぐり斜め方向穴
シャフト用ロックワッシャー
空圧ロッドグラインダー DSG 22パワー
ドア張りフォイル
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
スプレーヘッドバリオキャップ REFILLOmat用
PZドライバー、六角ブレード、インパクトキャップ、3K