使用済みオイル回収装置
オイルドレーナー
商品番号 071593 90
EAN 4011231751131
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
素早く清潔にオイルを交換
高さ調整式、回転式の回収トレイ
- オイルフィルター排出用ホルダー付き
- 排出オイルを容易に確認できるドレンバルブ付き
外部点検用チューブ
使用済みオイル量の確認用
圧力パッド(0.5 bar)を介して排出
着脱式の小型部品トレイ付き
コンテナ容量: 90リットル
キャッチトレイの寸法: 直径580 x 300 mm
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
容器容量 | 90 l |
最小 / 最大高さ | 1400-1900 mm |
トレイ径 | 580 mm |
最大高さ | 1900 mm |
トレイ高さ | 300 mm |
トレイ容量 | 13 l |
ステアリングローラー数 | 2 PCS |
固定ローラーの数 | 2 PCS |