衝撃に強いHDPE樹脂で作られた、丈夫なサービスケースです。
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
高さ (C) | 370 mm |
幅 (A) | 500 mm |
深さ (B) | 450 mm |
色 | 黒 |
材料 | HDPE - 高密度ポリエチレン |
製品重量(品目単位) | 8597,500 g |
幅x深さx高さ(内寸) | 470 x 390 x 297 mm |
フリースペース下部トレイ(長さx幅x高さ) | 410 x 370 x 110 mm |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。