ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

窓設置クランプ

窓設置クランプ(6017031302)
ウィンドウクランプ

商品番号 071567 75

価格はログイン後に表示されます

窓設置クランプ

商品番号 071567 75

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

The window installation clamp is an assembly aid for setting and aligning wood, plastic and aluminium window frames.
  • 窓設置クランプは、木製、プラスチック製、およびアルミニウム製の窓枠のセットおよび位置合わせに役立ちます。

  • 厚さ40~85mmの枠に使用可能

  • これまで窓枠と壁面開口との位置合わせに必要だったウェッジやその他のスペーサーの代わりに使用します。

  • クランプ本体はファイバー強化超ポリアミド製

  • クランプを内枠に取り付け、任意のフレームプロファイルに合わせるために、スピンドルにはプラスチック製のスイベル保護キャップが使用されています。反対側は、2個の滑りにくいスチールジョーで支えます。

  • 光沢のある亜鉛めっき鋼のスピンドルおよびレール

  • 扱いやすい木製ハンドル、バリのないリベット留め
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
最小 / 最大スパン幅

40-85 mm

最小クランプ幅

40 mm

最大クランプ幅

85 mm

グリップハンドルの材料

木材

オーバーハング

60 mm

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報