読み取りやすいLCDディスプレイを装備したデジタルタイヤインフレーター
- Acc. EN12645:1998まで
- 4つの測定単位が設定可能(BAR、PSI、KPA、KGF)
- ホース長 1.5¬m
- 持ちやすいラバーグリップ
- クリップ式エアチャック
- 加圧と減圧レバーがグリップに一体化
- バックライト機能
- 測定範囲:0~12 BAR(0~175 PSI)
- 測定精度:0.01 BAR(0.1 PSI)
- 最大吸気圧:15 BAR(218 PSI)
- 単4電池2個付属
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
| 製品重量(品目単位) | 1363,000 g | 
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。