ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ミニデジタルマルチメーター

デジタルマルチメーターミニ
デジタル電流テスター

商品番号 071553 370

EAN 4047376031593

価格はログイン後に表示されます
ミニデジタルマルチメーター

商品番号 071553 370

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

直流、交流、抵抗試験、導通試験、ダイオード試験の測定と、非接触式電圧試験用の小型のメーターです。

丈夫な防滴加工のゴム製ハウジングとメンブレンキーボードで構成されています。



テストリード線は機器の背面に固定できます。これでリード線が損傷から保護され、測定チップによる怪我を防止できます。



非接触式電圧試験



テストリード線を取り付けたまま、データを保持して、ダイオード試験、導通試験、内蔵型LEDランプ、レンジの自動検出を行います。



測定レンジ:


  • 抵抗0~20MΩ

  • 0~600V/AC

  • 0~600V/DC


LCDディスプレイ(2.000桁)



電源:2個のマイクロバッテリー



過電圧カテゴリー:CAT III 1,000V



保護等級:IP 54



15分後に自動的に機器の電源オフ



重量:145g
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
表示

LCD, 2000桁

最小 / 最大電圧測定範囲

0.5 V/AC-600 V/AC

最小 / 最大電圧測定範囲2

0.5 V/DC-600 V/DC

最小電圧測定範囲2

0,5 V/DC

測定範囲2の最大電圧

600 V/DC

最小 / 最大電気抵抗測定範囲

0 Ohm-20 MOhm

オートスイッチオフ

15min

過電圧保護カテゴリー

CAT III/1000V

IP保護クラス

IP 54

バッテリー指定

1.5V単4形AAA

再充電可能バッテリー / バッテリーの数

2 PCS

長さx幅x高さ

104 x 55 x 32.5 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報