ブレーキフルードテスター
ブレーキフルードテスター
スティック型ブレーキフルードテスター
商品番号 071553 200
EAN 4038898316701
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ブレーキフルードの品質を判定する実用的なテスター(DOT4)
5個のLEDで、ブレーキフルードに含まれる水分レベルを正確に表示:0%、<1%、<2%、<3%、>4%
保護キャップ付きで丈夫
プロ仕様
常に携帯可能
使いやすく小型
注意事項
バッテリーは別売り
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
乗用車、商用車両、自動二輪、工場、保守部門で利用できます。
使用方法
使用後は、プローブを水洗いしてください。