マグネットテスター
マグネットテスター
磁力テスター ペンタイプ
商品番号 071553 150
EAN 4038898087458
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
磁界が存在するとすぐに、テストチップが金属接触なしで点灯 - 直流電圧、交流電圧、または永久磁石による磁界に反応
注意事項
前面に取り付けられたテストマグネットにより、機能テストを実行できます。テストチップが点灯しない場合は電池を交換してください。
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
- すべての機械および自動車での用途で、空気圧系、油圧系、電気系のソレノイドバルブと磁気コイルをテストします
- 油加熱系のソレノイドバルブをテストします
使用方法
- マグネットテスターで部品に触れるだけで使用できます。テストポイントでランプが点灯した場合、その部品が磁化していることがわかります。
- テスト対象の部品を取り外す必要はありません。保護カバーなどの下で、磁気コイルのテストもできます。テストのために機器、設備、部品を停止する必要はありません。
再充電可能バッテリー / バッテリーの数 | 2 PCS |