赤外線放射温度計
赤外線放射温度計
赤外線レーザーサーモメーター
商品番号 071553 110
EAN 4050382086440
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
For contact-free measurement of surface temperatures, with integrated laser pointer
最小 / 最大温度測定範囲 | -50 まで 650 °C |
最小温度測定範囲 | -50 °C |
最大温度測定範囲 | 650 °C |
温度計測定コーン | 12:1 |
公称電圧 | 9 V/DC |
最小 / 最大スペクトル範囲 | 8-14 µm |
最小スペクトル範囲 | 8 µm |
最大スペクトル範囲 | 14 µm |
反応時間 | 150 ms |
オートスイッチオフ | 5s |
バッテリー指定 | 9Vブロック、PP3、F22 |