ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ダブルオープンエンドレンチ、ミリ

ダブルオープンエンドレンチ、ミリ(6014010101)
両口スパナー 41X46MM

商品番号 071522 54

価格はログイン後に表示されます

ダブルオープンエンドレンチ、ミリ

商品番号 071522 54

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

  • 規格:DIN 3110/ISO 3318

  • 素材:クロムバナジウム、鍛造

  • 表面:研磨加工済み、光沢ニッケルメッキおよびクロムメッキ

  • 形状:15°オフセット、丈夫なヘビーデューティーヘッド
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
二面幅

41x46mm

長さ (L)

400 mm

レンチヘッドの外寸 (b1)

85 mm

レンチヘッド2の外寸 (b2)

94 mm

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報