ダブルフレアリング工具 トラック
ダブルフレアリング工具、トラック
ブレーキパイプフレア工具 大型車用
商品番号 071491 02
EAN 4011231723077
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
DIN 74234相当のD-E-Fフレア
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
トラックのブレーキおよびクラッチライン用。銅、スチール、およびアルミニウムのチューブに使用できます。
使用方法
回転ヘッドを回すことで、さまざまなサイズのピンがセットされます。ピンの交換に時間を掛ける必要はありません。
偏心レバーによって、ピンは自動的にフレアから引き出されます。
最小パイプ径 | 4,75 mm |
最大パイプ径 | 10 mm |
ダブルフレアリング工具 トラックを含む:

1
x
ピン
フレアツール用 オス型 6.00MM
説明:
ダブルフレアリング工具用
配信済み:
1
x

1
x
ピン
フレアツール用 オス型 8.00MM
説明:
ダブルフレアリング工具用
配信済み:
1
x

1
x
ピン
フレアツール用 オス型 10.0MM
説明:
ダブルフレアリング工具用
配信済み:
1
x
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
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。