ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

スプリングバンドクランププライヤー

スプリングバンドクランププライヤー
ホースバンドプライヤー 内バンド用

商品番号 0714577111

EAN 4038898326465

価格はログイン後に表示されます
スプリングバンドクランププライヤー

商品番号 0714577111

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

回転クランプジョーとロッキング機構を備えたプライヤー
  • 回転クランプジョーにより、狭いスペースでクランプを汎用的にアライメントできます。

  • ロッキング機構は、力を加えずに、クランプを開いた位置で保持します。

  • 特殊な安全ジョーにより、張力の掛かったクランプが滑り落ちることを防ぎます。

  • クランプのプレテンションに便利な長い構造

  • 特殊鋼構造、PVCハンドルケース付き
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
長さ (L)

270 mm

最小 / 最大クランプ径 (D)

18-54 mm

クランプ幅

12, 15

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報