ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

クリップリムーバー

クリップリムーバーブレードアパーチャー7~12mm
内張外し 標準ストレート

商品番号 071434 53

EAN 4024835856874

価格はログイン後に表示されます
クリップリムーバー

商品番号 071434 53

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

クランプとクリップの取り外し用
  • 短いものは、簡単にクランプに届く場合向け

  • 長いものは、パネルの内部深くに配置されていてクランプに届かない場合向け

  • 7および12mmの特殊ブレード開口により、クランプを保護

  • クロムバナジウム鋼製のニッケルめっきブレード

  • 2パーツハンドル
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
ブレードの長さ

120 mm

ブレード開口部(後ろ)

7 mm

ブレード開口部

12 mm

設計

ショート

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報