よく使われる5種のネジ頭ドライブに適したマルチプロファイル六角ミリ、四角ミリ、複六角ミリ、六角インチ、トルクス頭
- ドライブ:リング側複六角、細歯、時計回りおよび反時計回りに動かせるリバースレバー付き72歯
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:クロムメッキ、高光沢ポリッシュ
- 形状:ヘッドオフセット:15°
- リング側角度15°
- ヘビーデューティーな用途に使用できる丈夫なヘッド
注意事項
特殊工具であるため、リング側は限られた範囲のボルトを緩めるためにのみ使用できます。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
オープンエンドでボルトを緩め、リングエンドのラチェット機構で締め付け
二面幅 (SW) | 8mm |
長さ (L) | 135 mm |
想定用途、6面 / 12面メトリック | 8mm |
想定用途、6面インペリアル | 5/16インチ |
想定用途、外側TX | E10 |
ジョーの厚さ (a1) | 4 mm |
リング厚さ (a2) | 6,55 mm |
ジョーの幅(外側) (b1) | 17,7 mm |
リングの外径 (d) | 17,8 mm |
最大トルク (F max.) | 35 Nm |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
表面 | クロムめっき |