ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ラチェットコンビネーションレンチメートル、ストレート

ラチェットコンビネーションレンチメートル、ストレート
コンビラチェット 11MM
ZEBRA

商品番号 071425111

価格はログイン後に表示されます

ラチェットコンビネーションレンチメートル、ストレート

商品番号 071425111
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
二面幅 (SW)

11mm

ジョーの厚さ (a1)

7,7 mm

ジョーの幅(外側) (b1)

23 mm

リング厚さ (a2)

5,8 mm

リングの外径 (d)

20,6 mm

最大トルク (F max.)

80 Nm

長さ (L)

165 mm

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報