ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

リムーバー

スナップ式ピン付きコンタクト用リリース工具
ロッキングラグリリースツール1562-6,3MM
ZEBRA

商品番号 0713558230

価格はログイン後に表示されます

リムーバー

商品番号 0713558230

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ロックラグ付きコネクターおよびハウジング用
通知

元のZebraリムーバーは、コネクターメーカーとの緊密な協力態勢の下で開発され、最高水準の品質で製造されました。そのため、ハウジングやコネクターの損傷、およびそれに関連する高コストなダウンタイムが生じる心配はありません。
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
PDF形式のカタログページ 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

 データシート(X)

コンタクトゲージ

6,3 mm

コンタクト設計

コンタクト面に1つ、ハウジング内に1つロッキングラグがあるピットポッド型プッシュコネクター(回路図を参照)

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報