ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

マクファーソンスプリングストラットコンプレッサー

マクファーソンスプリングストラットコンプレッサーセット
スプリングコンプレッサー セット

商品番号 071352520

EAN 4038898993421

価格はログイン後に表示されます
マクファーソンスプリングストラットコンプレッサー

商品番号 071352520

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

マクファーソンスプリングストラットのショックアブソーバー交換時に、スクリュースプリングの取り外しおよび取り付けに使用します。

インパクトドライバーでの使用に適合


迅速で効率的な作業のために。



簡単に交換できる、落とし鍛造のクランプ板


丈夫で多用途



粉体塗装仕上げのクランプ板


塗装スプリング面を保護



20,000Nの高いクランプ力


広範なスプリングストラット、特に重車両のスプリングストラットに対応



円錐形スプリングおよび球形スプリング用の特殊なクランプ板


安全上の理由により、円錐形および球形のスプリングは対応するクランプ板を使っているときにのみ圧縮(車両の表を参照)
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
張力

18000 N

最小 / 最大スプリング径

80-195 mm

アソートメント / セットのピースの数

5 PCS

材料

スチール

マクファーソンスプリングストラットコンプレッサーを含む:
クランププレートIII
2 x
クランププレートIII

CLMPPLT-III-SPG-(D80-145)

説明:
最小 / 最大スプリング径: 80-145 mm
配信済み: 2 x
クランププレートV
2 x
クランププレートV

CLMPPLT-V-SPG-(D145-195)

説明:
最小 / 最大スプリング径: 145-195 mm
配信済み: 2 x
マクファーソンスプリングストラットコンプレッサー
1 x
マクファーソンスプリングストラットコンプレッサー

SPGSTRUT-MACPHERSON-1800KG

説明: For removing and installing screw springs when replacing shock absorbers
配信済み: 1 x