ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ダブルリングレンチ、深オフセット

ダブルエンドボックスレンチ深オフセット
ゼブラメガネレンチ 20X22
ZEBRA

商品番号 0713305202

価格はログイン後に表示されます

ダブルリングレンチ、深オフセット

商品番号 0713305202

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ミリ、DIN 838/ISO 3318
  • ドライブ:POWERDRIV複六角

  • 素材:クロムバナジウム鋼

  • 表面:クロムメッキ、研磨加工済みリング

  • 形状:リング側オフセット18°
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
PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

二面幅

20x22mm

リングの外径 (d1)

31,2 mm

リングの外径2 (d2)

33,1 mm

リング厚さ (a1)

11,8 mm

リング厚さ2 (a2)

12,8 mm

長さ (L)

296 mm

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報