ミリ、DIN 838/ISO 3318
- ドライブ:POWERDRIV複六角
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:クロムメッキ、研磨加工済みリング
- 形状:リング側オフセット18°
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
二面幅 | 10x13mm |
長さ (L) | 215 mm |
リング厚さ (a1) | 7,9 mm |
リング厚さ2 (a2) | 9,9 mm |
リングの外径 (d1) | 16,3 mm |
リングの外径2 (d2) | 20,7 mm |
高さ (h1) | 24,5 mm |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
表面 | クロムめっき |