度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
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
![]() | |
二面幅 | 8x9mm |
長さ (L) | 187 mm |
リング厚さ (a1) | 6,4 mm |
リング厚さ2 (a2) | 6,9 mm |
リングの外径 (d1) | 13,2 mm |
リングの外径2 (d2) | 14,7 mm |
高さ (h1) | 23 mm |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
表面 | クロムめっき |