ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
- リング側ドライブ:POWERDRIV複六角
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング
- 形状:リング側角度15º、ヘッドオフセット15°
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
アソートメント / セットのピースの数 | 17 PCS |
二面幅 | 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10 mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm |
コンビネーションレンチセット、ショートタイプを含む:
1
x
説明:
10 mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
11mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
12mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
13mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
14mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
15mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
16mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
17mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
18mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
19mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
20mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
21mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
説明:
22mm
ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
配信済み:
1
x
1
x
コンビネーションレンチセット用プラスチックホルダー
レンチホルダー 17本用
説明:
空
配信済み:
1
x