ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

1⁄4インチソケットレンチ、ミリ、ショート
POWERDRVソケット 1/4 ショート 9MM
ZEBRA

商品番号 0713111109
EAN 4024835397858

価格はログイン後に表示されます
1/4インチソケットレンチインサート、ミリ

商品番号 0713111109

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ショート
  • 表面:クロムメッキ、研磨加工済み

  • ドライブ:1/4インチスクエアドライブ、ボールキャッチ溝

  • チップ:六角頭用
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
ドライブ

1/4インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

チップタイプ

外側六角用

二面幅

9mm

長さ (L1)

22 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

13,4 mm

ソケットレンチ外径2 (D2)

13,4 mm

設計

ショート

ソケットレンチ深さ (t)

7 mm

材料

スチール

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報