ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

板金はさみ

板金はさみ右
金切リバサミ・小(直線・右曲折用)

商品番号 071303 200

EAN 4049557932897

価格はログイン後に表示されます
板金はさみ

商品番号 071303 200

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

特に使いやすく、強力で、小型

二重複合レバー


必要な力を小さくすると同時に、切断力を向上



最適なデザイン


  • 小さく軽いため、非常に扱いやすく、幅広い用途に適合

  • 服のポケットや作業着の物差し入れに、簡単に収納可能


超小型カッティングヘッド


特に半径の小さなカーブや、届きにくい場所の切断に最適



組み合わせロックおよびストップ


  • 安全性を高める組み合わせロックおよびストップ

  • 素早く簡単にはさみを閉じ、閉じたまま固定することが可能


人間工学に基づいた形状のハンドル


手に収まりやすく、上ハンドルシェルの柔らかなインサートにより、とても握りやすいハンドル。また、作業時の疲れも軽減



最適化された切断部の形状


滑らかでも滑りにくい形状
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
右切断はさみ = 金属支持部が右にある、右カーブ用

設計

右切断

長さ (L)

180 mm

板金の最大切断能力

1,2 mm

ステンレススチールの最大切断能力

0,8 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報