連続切断および急カーブ切断用てこ式板金はさみ
2Cパームグリップハンドル部
手の滑りを防止
1Cプラスチック下側ハンドル部
グリップの開閉時に、下側ハンドルに沿って指をスライドさせることが可能
手からはさみが滑ることを防ぐハンドルリッジ
はさみの安全ガイド
長寿命
- 特殊ステンレススチール製、落とし鍛造のカッティングヘッド
 - 高周波焼入れブレード
 
歯のないブレード形状
最小限の力で使用でき、板金の滑りを防止
てこ式はさみ
最小限の力で大きな切断力
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
設計  | 右切断  | 
長さ (L)  | 260 mm  | 
ブレード長さ  | 28 mm  | 
板金の最大切断能力  | 1,8 mm  | 
ステンレススチールの最大切断能力  | 1,2 mm  | 
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。