ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

最上級はさみ

連続 / 輪郭切断用はさみ
金切リバサミ・大(直線・右曲折用)

商品番号 071303 100
EAN 4046778756431

価格はログイン後に表示されます
最上級はさみ

商品番号 071303 100

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

連続切断および輪郭切断用てこ式板金はさみ

2コンポーネントプラスチック製の円形グリップ


手の滑りを防止



1コンポーネントプラスチック製の下側ハンドル


ハンドルの開閉時に、下側ハンドルに沿って指をスライドさせることが可能



はさみが手から滑りにくいハンドルの高さ


板金はさみを安全に使用するために



長寿命


  • 特殊ステンレススチール製、型入れ鍛造のカッティングヘッド

  • 高周波焼入れカッティングエッジ


滑らかな切り口


板金が滑らず、簡単に切断



レバー式動力伝達


小さな力で大きな切断力
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
設計

右切断

長さ (L)

260 mm

ブレード長さ

28 mm

板金の最大切断能力

1,8 mm

ステンレススチールの最大切断能力

1,2 mm

この製品用のスペアパーツ:
スペアパーツセット 板金はさみ用

鉄バサミ用リペアキット

x 1 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報