ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

1/2インチソケットレンチインサート

1/2インチソケットレンチ、六角、ショート
ソケット1/2 9MM ショート 6PT
ZEBRA

商品番号 0712131109

価格はログイン後に表示されます

1/2インチソケットレンチインサート

商品番号 0712131109

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ミリ、六角、ショート
  • 規格:DIN 3124、ISO 2725

  • 表面:クロムメッキ、研磨加工 / つや消し

  • ドライブ:1/2"スクエアソケット、ボールキャッチ溝

  • チップ:六角頭用

  • POWERDRIV
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
ドライブ

1/2インチ

ドライブタイプ

インターナルスクエア

二面幅

9mm

チップタイプ

外側六角用

長さ (L1)

36 mm

設計

ショート

ソケットレンチ外径2 (D2)

23 mm

ソケットレンチ外径 (D1)

14,2 mm

ソケットレンチ深さ (t)

9 mm

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報