ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

デント除去システム PinPuller®セット

デント修理システム、ピンプラセット
ピンプーラーセット

商品番号 0691500169

価格はログイン後に表示されます

デント除去システム PinPuller®セット

商品番号 0691500169

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

露出鋼にも塗装面にも使用できる、溶接およびグルーイングアクセサリーを含む多目的デント除去システム

コンパクト


  • PinPullerセットには、溶接およびグルーベース修理システムに必要なすべての工具が付属

  • すべての工具および補助具は見つけやすく、取り出しも簡単


発生する熱は最小限で、精密なパーツへの影響なし



貼り付けたプリングタブは、接着剤除去剤をスプレーして簡単に取り外すことが可能



内容物:

30ピース


  • 溶接アクセサリー:

脚付きPinPuller 1個


PinPuller電極(3x)1個


PinPuller電極(5x)1個


銅電極1個


短いドライバー(1.2 x 6.5mm)1本


電極ヤスリ1個


  • グルーアクセサリー:

プラスチック製ウェッジ、プラスチック製ノックダウン、グローブ(サイズ9)、アセトンクリーナー(250ml)、接着剤除去剤(150ml)、Minilifter引片、各1個


ボールタブ(赤)5 x 16mm Ø、5 x 27mm Ø、5 x 21mm Ø、5 x 32mm Ø、各2個


茶色のグルースティック(高強度、直径12mm)10本

通知

PinPullerセットは、SmileREPAIRシステムのコンポーネントです。
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
PDF形式のカタログページ 1  |  2

 データシート(X)

適用領域

PinPullerは多用途に使用できます。


  • 小から中程度の変形

  • へこみや長いかき傷

  • 溶接およびグルーシステム


塗装面、鋼板、アルミニウム。厚さ0.5~2mmの板金

製品重量(品目単位)

4107 g

デント除去システム PinPuller®セットを含む:

1 x
マイナスドライバー

(-)スタッビードライバー 6.5X25MM

ZEBRA
説明: ラウンドブレードのショートモデル
数量: 1 x
1 x
プラスチックノックダウン

POMコーン

数量: 1 x
4 x
プリングタブセット

MINIリフター用アダプター16Φ-27Φセット

説明: Adapter for PinPuller, Minilifter, Dent Lifter and Maxilifter to remove dents without damaging the paintwork
数量: 4 x
4 x
プリングタブセット

MINIリフター用アダプター21Φ-32Φセット

説明: Adapter for PinPuller, Minilifter, Dent Lifter and Maxilifter to remove dents without damaging the paintwork
数量: 4 x
1 x
デント修理ピンプーラー

MINIリフター本体

説明: All-purpose dent removal tool for welding and glue systems for bare steel or painted surfaces.
数量: 1 x
1 x
ピンプーラー電極

ピンプーラー用-替スタッド-3連

説明:
3重
Spring-loaded weld-on electrodes in pulling block for professional dent removal from bare sheet steel
数量: 1 x
1 x
ピンプーラー電極

ピンプーラー用-替スタッド-5連

説明:
5重
Spring-loaded weld-on electrodes in pulling block for professional dent removal from bare sheet steel
数量: 1 x
1 x
ピンプーラー銅電極

溶接トリガー替え端子

説明: For optimum welding of PinPuller® electrodes
数量: 1 x
1 x
ダイヤモンド電極ヤスリ

WRKSHPFILE-ELECTRODES-F.PINPULLER

数量: 1 x
1 x
テンションアダプター用エキストラクター

AY-PULLCON-DRSW-MINILIFTER-F.PINPULLER

説明: For all PinPuller and dent lifter tabs
数量: 1 x
1 x
プラスチック製トリム用ウェッジ

POMこじりヘラ 32×200MM

説明: トリムストリップおよびゴムシールのあらゆる作業用
数量: 1 x
10 x
ホットメルト接着剤 101

ホットメルト接着剤101-200G

説明: デント除去用、および電気産業での構成部品とコイルワイヤーの固定用の弾性ホットメルト接着剤。
数量: 10 x
1 x
接着剤除去剤スプレー

剥離スプレー 150ML

説明: Easily removes hardened hot-melt adhesive from the paint surface
数量: 1 x
1 x
アセトンクリーナー

アセトンクリーナー250ML

説明:
容積: 0.25 l
Special cleaner for unpainted metal surfaces and glass
数量: 1 x
1 x
黄色のニトリル手袋

ゴムコート作業グローブ 黄 (9号)

説明:
サイズ: 9
汎用、軽量作業用手袋(ニトリルコーティング)
数量: 1 x

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格と画像の表示に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。

その他のアクセサリー:

 
商品
説明
数量
梱包単位
価格
/梱包単位
丸形硬質アダプター

アダプター (丸・硬・黄)

デントリフターおよびPinPuller用
x 10 個
丸形フレキシブルアダプター

アダプター (丸・軟・紫)

デントリフターおよびPinPuller用
x 10 個
楕円形硬質アダプター

アダプター (楕円・硬・黄)

デントリフターおよびPinPuller用
x 10 個
楕円形フレキシブルアダプター

アダプター (楕円・硬・紫)

デントリフターおよびPinPuller用
x 10 個
丸形小型アダプター

アダプター (丸・軟・青)

デントリフターおよびPinPuller用
x 10 個
樽形アダプター

アダプター (樽・軟・紫)

デントリフターおよびPinPuller用
x 10 個
予備脚

MINIリフターガン用 替足 1対

PinPuller用
x 1 個
クリーニングクロスソフテックス / ソフテックス-ライト

SOFTEX 50シート

Reusable all-round textile wiping cloth is suitable for wet and dry wiping processes
x 1 個

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格と画像の表示に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報