ネジ山付きエキストラクターセット
ネジ山付きエキストラクターセット
エキストラクターセット
商品番号 069014
EAN 4054458064769
登録して10,000点を超える商品にアクセス
6~16mmまたは1/4~5/8インチの破損したネジおよびボルト用
完全なセットで、必要な螺旋ドリルの補完にも
ネジ山付きボルトをごくわずかに拡張する特別なプロフィールエキストラクターピン
先細エキストラクターと比較して、破損したボルトを簡単に抽出
付属品:ガイドスリーブ、螺旋ドリル、エキストラクターピンおよびナット、操作説明書、高品質プラスチックボックス
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
1a
表面よりも下でネジ山付きボルトが折れた場合は、適切なガイドスリーブを使用します。折れたネジ部に下穴を開けます。必要に応じて拡張します
1b
ネジ山付きボルトが突き出ている場合は、ガイドスリーブをボルトの上に置きます。ネジ山付きボルトに下穴を開けます。必要に応じて拡張します
2
ネジ山付きボルトが表面の高さで折れた場合は、センターパンチを入れ、下穴を開けます。必要に応じて拡張します
3
適切なエキストラクターピンを下穴にハンマーで打ち込みます
4
エキストラクターナットをピンの下まで押し込みます。折れたネジ山付きボルトを、傾けずに真っ直ぐ引き抜きます
製品重量(品目単位) | 750,000 g |
ツイストドリル HSS DIN 338 タイプ RN D4.8MM
ツイストドリル HSS DIN 338 タイプ RN D6.4MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,0MM
ツイストドリル HSS DIN 338 タイプ RN D8.7MM
心棒+アダプターセット 心棒Φ8.7MM
GUIDSLEV-F.EXTRSET-SORT-(D6-10MM)
GUIDSLEV-F.EXTRSET-SORT-(D11-14MM)