高耐久透湿防水シート
- 透湿・防水・高耐久・耐紫外線性能・耐界面活性剤性能
- 透湿性能:屋内水蒸気を屋外へ逃がし結露を防止
- 界面活性剤含浸試験を実施済 (3日間含浸で劣化無し)
コーティング重量(m²当たり) | 150 g |
ロールの長さ | 50 m |
ロール幅 | 1 m |
範囲 | 50 m² |
パレット当たりのロールの数 | 30 PCS |
材料 | ポリプロピレン材料 |
最小 / 最大温度耐性 | -40 まで 80 °C |
建築材クラス / 条件 | E、d2 / DIN EN 13501に準拠、総合建築機関の試験証明書P-MPA-E-15-518に準拠 |
耐水浸透性 | 0 -該当なし |
耐引裂性(縦) | 300 N |
耐引裂性(横) | 200 N |
50mm当たりの縦張力 | 310 N |
50mm当たりの横張力 | 190 N |
仮設の屋根/仮設のカバーに適合 | 8 週 |
建築材クラス | E、d2 |