ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

高耐久フラッシングシート ウートップ フラッシングシート

屋根、窓アンダーレイWÜTOP フラッシングシート
ウートップ フラッシングシート L50M-W0.5M-25SM

商品番号 0681000225

EAN 4065746047098

価格はログイン後に表示されます
高耐久フラッシングシート ウートップ フラッシングシート

商品番号 0681000225

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

高性能水切りシート
  • 優れた防水性と透湿性能により、漏水と結露を防止する高性能水切りシート

  • 特徴:透湿・防水・高耐久・軽量・耐紫外線性能・耐界面活性剤性能

  • 軽量で施工性に優れる

  • 界面活性剤含浸試験を実施済(3日間含浸で劣化無し)
商品情報

 データシート(X)

用途用途:窓台、バルコニー笠木、下屋と壁の取り合い部分等

コーティング重量(m²当たり)

150 g

ロールの長さ

50 m

ロール幅

0,5 m

範囲

25 m²

パレット当たりのロールの数

30 PCS

材料

100 %ポリプロピレン

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 80 °C

建築材クラス / 条件

E2 - 通常は可燃性 / DIN EN 13501に準拠、総合建築機関の試験証明書P-MPA-E-15-518に準拠

耐水浸透性

W1

耐引裂性(縦)

200 N

耐引裂性(横)

190 N

50mm当たりの縦張力

200 N

50mm当たりの横張力

200 N

仮設の屋根/仮設のカバーに適合

8 週

建築材クラス

E2 - 通常は可燃性

50mmのバットシーム抵抗

300 N

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報