ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

手動ネジタップセット HSS、DIN 352

ハンドタップセットHSS DIN 352、3ピース
ハンドタップセット M3×P0.5

商品番号 06393

価格はログイン後に表示されます

手動ネジタップセット HSS、DIN 352

商品番号 06393

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Comprises one taper tap, one second tap and one third tap. For metric ISO thread according to DIN 13
  • DIN 352準拠

  • DIN 13準拠のメートルISOねじ用

  • テーパータップ1個、セカンドタップ1個、サードタップ1個を含む
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
PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

ネジ山タイプx公称径xピッチ

M3 x 0.5

長さ

40 mm

ネジ山長さ(メートルネジ)

11 mm

シャフト径

3,8 mm

四角部のサイズ

2,7 mm

ネジ山タイプ

M

DIN

352

手動ネジタップセット HSS、DIN 352を含む:

1 x
手動ネジタップ、サードタップ HSS、DIN 352

ハンドタップ 3 M3×P0.5

説明: For metric ISO thread according to DIN 13
数量: 1 x

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格と画像の表示に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

 成績書/ 書類

 | 

技術情報