ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ツイストドリルビットHSCo DIN 338 MFD Speed

ツイストドリルビットHSCo DIN 338 MFD Speed
ツイストドリル-DIN338-HSCO-MFD SPEED-D5.0
ZEBRA

商品番号 0626930500

価格はログイン後に表示されます

ツイストドリルビットHSCo DIN 338 MFD Speed

商品番号 0626930500

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
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
適合機械タイプ

ドリル
コードレスドライバー

処理予定材料

スチール
鋳鉄
ステンレススチール
チタニウム
アルミニウム

品質

ZEBRAプレミアム

標準 / 穴あけ深さ

DIN 338 / 5xD

直径 (Ø)

5 mm

長さ (l1)

86 mm

チップフルート長さ (l2)

52 mm

シャンクスタイル

3面シャンク

表面

複数精製済み

切断材

HSCo

チップの角度

135 度

耐用年数(ポイントシステム)

3/4ポイント

穴あけ速度(ポイントシステム)

4/4ポイント

ボアホール品質(ポイントシステム) ( )

4/4ポイント

多様性(ポイントシステム)

4/4ポイント

穴あけ動作(ポイントシステム)

4/4ポイント

適合ドリル(ポイントシステム)

4/4ポイント

適合コードレスドリル(ポイントシステム)

4/4ポイント

適合直立ボール盤(ポイントシステム)

2/4ポイント

セルフセンタリング

はい

適合最大引張強さ

1200 N/mm²

材料サブグループ

汎用構造用鋼
非合金焼き戻しスチール
窒化鋼
工具スチール
高速度鋼
鋳鉄
可鍜鋳鉄
可鍛鋳鉄
白鋳鉄
ステンレススチール、硫化
ステンレススチール、オーステナイト
ステンレススチール、マルテンサイト
チタニウム
スプリングスチール
マグネシウム合金
銅、低合金
青銅、ショートチッピング
青銅、ロングチッピング
真ちゅう、ショートチッピング
真ちゅう、ロングチッピング
プラスチック、デュロプラスチック
プラスチック、熱可塑性プラスチック
合金焼き戻しスチール
チタン合金
アルミニウム合金
アルミニウム
アルミニウム鋳造合金(< 10%シリコン)
アルミニウム合金展伸材

その他のアクセサリー:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
切削油およびドリル油 CUT+COOL

カッティングオイル CUT-COOL 400ML

機械加工作業用のマルチ切削油