ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ツイストドリルカセットDIN 338 HSSタイプRN

HSSツイストドリルビットDIN 338、RN、HC、19
HSSドリル DIN338 (D1-10)-0,5:専用ケース19本セット

商品番号 0624000001

EAN 4038898708346

価格はログイン後に表示されます
ツイストドリルカセットDIN 338 HSSタイプRN

商品番号 0624000001

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スチール用精密ビット。19ピース:0.5mmきざみで1.0~10.0mmの各サイズ1本

スチールでの作業用アセンブリードリルビット、チップ角度130°



高度に精密な穴あけ


ショートデザインの頑丈なツイストドリルにより、高度に精密な穴あけを確実に行うことができます。



セルフセンタリング


スプリットポイントにより、粗い材料の上であっても優れたセンタリング効果が保証され、センターパンチまたはパイロットが不要です。



長い耐用年数


HC(高速切削)研磨およびそれによる正確な切削形状によって一貫した穴あけ品質が保証されるとともに、高度な精密性と長い耐用年数が保証されます



精度と耐用年数に関する高度な要求を満たします

注意事項

ドリルビット / 材料の割り当てについては、概要表をご覧ください
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
コードレスおよびハンドドリル

ツイストドリルカセットDIN 338 HSSタイプRNを含む:
1 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 1.0X34 MM

説明:
1.0 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 1 x
1 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 1.5X40 MM

説明:
1.5 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 1 x
1 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 2.0X49 MM

説明:
2.0 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 1 x
1 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 2.5X57 MM

説明:
2.5 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 1 x
1 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 3.0X61 MM

説明:
3.0 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 1 x
1 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 3.5X70 MM

説明:
3.5 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 1 x
1 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 4.0X75 MM

説明:
4.0 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 1 x
1 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 4.5X80 MM

説明:
4.5 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 1 x
1 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 5.0X86 MM

説明:
5.0 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 1 x
1 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 5.5X93 MM

説明:
5.5 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 1 x
1 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 6.0X93 MM

説明:
6.0 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 1 x
1 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 6.5X101 MM

説明:
6.5 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 1 x
1 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 7.0X109 MM

説明:
7.0 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 1 x
1 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 7.5X109 MM

説明:
7.5 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 1 x
1 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 8.0X117 MM

説明:
8.0 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 1 x
1 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 8.5X117 MM

説明:
8.5 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 1 x
1 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 9.0X125 MM

説明:
9 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 1 x
1 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル DIN338 9.5X125 MM

説明:
9.5 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 1 x
1 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル LV2 DIN338 10.0 X133 MM

説明:
10.0 mm
スチールでの精密作業用のアセンブリードリルビット、チップ角度130°。
配信済み: 1 x