ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

1/4"ソケットレンチインサート

磁石付き六角ソケットレンチE 6.3(1/4インチ)(6019140102)
ヘックスビットホルダー (マグネット付)

商品番号 0614176717
EAN 4011231509794
価格はログイン後に表示されます
1/4"ソケットレンチインサート

商品番号 0614176717

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

六角、磁石付き
  • 1/4"機械取り付け、E、6.3

  • 長さ51mm

  • 素材:クロムバナジウム鋼
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
二面幅

10mm

ドライブ

E 6.3(1/4インチ)

ドライブタイプ

外側六角

チップタイプ

外側六角用

長さ (L)

51 mm

磁石に対するソケットレンチ深さ (l)

4,2 mm

ソケットレンチ外径 (D)

14,6 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報