1/4"ソケットレンチインサート
磁石付き六角ソケットレンチE 6.3(1/4インチ)(6019140102)
ヘックスビットホルダー (マグネット付)
商品番号
0614176714
EAN 4011231509732
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
六角、磁石付き
- 1/4"機械取り付け、E、6.3
- 長さ51mm
- 素材:クロムバナジウム鋼
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
二面幅 | 7mm |
ドライブ | E 6.3(1/4インチ) |
ドライブタイプ | 外側六角 |
チップタイプ | 外側六角用 |
長さ (L) | 51 mm |
磁石に対するソケットレンチ深さ (l) | 2,8 mm |
ソケットレンチ外径 (D) | 11,8 mm |